曜日別特売
OD361955R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 06117951

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06117951
品番
OD361955R
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
調光器:不可、連動:換気扇10W1台まで連動可能,照明は連動不可
材質
ポリカーボネート
形状
浅型
幅(mm)
Φ114
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
色
ブラック
電圧
10VA(100V)
タイプ
配光:未対応
種類
高演色LED
深さ(mm)
埋込:73
色温度
3500K
定格消費電力
5.3 W
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
光源寿命
40,000時間
点灯保持時間
3分・1分・30秒
傾斜角度(°)
55
配光角度(°)
97
明るさ
白熱灯器具60W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(lm)
467
調光の可否
非調光
LED交換
不可
人感センサー
ON-OFF型
取付必要高(mm)
75
取付可能天井厚(mm)
5-25mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする