サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格光束(Lm)
582
注文コード
06118109
品番
OC257278BLR
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
712
質量(kg)
7.6
電圧
13VA(100V)
高さ(mm)
804
定格消費電力
11.9 W
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
材質
ガラス(透明),鋼(マットブラック色)
タイプ
簡易取付A
種類
高演色LED
色温度
2300K
ランプ寿命
40,000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.9
全高
1,101-3,461
傾斜角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
582
調光率(%)
100-1
LED交換
可能
穴長さ(mm)
1304
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください