LEDシャンデリア

LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
材質
ガラス(透明),鋼(マットブラック色)
タイプ
簡易取付A
種類
高演色LED
色温度
2300K
ランプ寿命
40,000時間
光源色
電球色
傾斜角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
可能
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
電圧
高さ(mm)
定格消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06118109OC257278BLR7127.613VA(100V)80411.9 W
¥310,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118249OC257279BLR5836.49VA(100V)5837.7 W
¥210,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする