OL291819R LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06118976

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力
15 W
光源色
温白色
注文コード
06118976
品番
OL291819R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
アルミダイカスト,樹脂(乳白)
幅(mm)
Φ300
質量(kg)
1.9
電圧
18VA(100V)
高さ(mm)
43
仕様
調光器:不可
色
オフホワイト
区分
省エネ法:II
タイプ
クイックA
種類
高演色LED
色温度
3500K
定格消費電力
15 W
取付け方法
クイック取付
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
45
配光角度(°)
113
明るさ
FCL30W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1500
調光の可否
非調光
LED交換
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする