サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力
15 W
光源色
電球色
注文コード
06120252
品番
OL291818R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト,樹脂(乳白)
幅(mm)
Φ300
質量(kg)
1.9
電圧
18VA(100V)
高さ(mm)
43
仕様
調光器:不可
色
オフホワイト
区分
省エネ法:II
タイプ
クイックA
種類
高演色LED
色温度
2700K
定格消費電力
15 W
取付け方法
クイック取付
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
45
配光角度(°)
113
明るさ
FCL30W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1480
調光の可否
非調光
LED交換
不可