曜日別特売
OL291816BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06120428

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力
7.0 W
注文コード
06120428
品番
OL291816BR
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
材質
樹脂,樹脂(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.4
電圧
8VA(100V)
高さ(mm)
31
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
色
オフホワイト
種類
高演色LED
色温度
2700~6500K
定格消費電力
7.0 W
取付け方法
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.8
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
90
配光角度(°)
113
明るさ
白熱灯器具60W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
580
調光率(%)
100-1・調色
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする