OG254870R LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06120629

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力
7.9 W
光源色
温白色
注文コード
06120629
品番
OG254870R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
材質
アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
0.5
電圧
13VA(100V)
高さ(mm)
50
仕様
温泉地使用:不可、調光器:不可
種類
高演色LED
色温度
3500K
定格消費電力
7.9 W
取付け方法
ねじ込式,壁面・天井面・傾斜面取付兼用
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.3
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
90
配光角度(°)
129
明るさ
白熱灯器具100W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
690
LED交換
不可
防水
防雨・防湿型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする