花王
マジックリン
バスマジックリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(350mL)
注文コード
06121997
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
豊かな泡立ちで汚れをグイグイ取り込んで落とす!水をかけると泡がはじけてサッと消える!すすぎが早いので、10%節水を実現。
用途
お風呂掃除に。
バスマジックリン 泡立ちスプレーの詰替え用です。
浴槽(ポリ・ホーロー・ステンレス・人工大理石)、浴室の床、壁、洗面器、イス、洗面台等に
種別
詰替用
シリーズ
マジックリン
主成分
界面活性剤(9% 脂肪酸アミドプロピルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤
液性
中性
使用場所
浴室
注意
※一部の浴槽や床・壁では白く変色することがあるので、5分以上放置しないでください。
こすっても落としきれないしつこい汚れ(白く残る水アカ等)の部分には、ホーミング(液タイプ)をお使いください。