曜日別特売
J4070 クラフト粘着テープ No.712 ニトムズ 06122234

クラフト粘着テープ No.712

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード06122234品番J4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
クラフト色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15基材クラフト紙粘着剤ゴム系主な用途梱包用質量(g)330粘着力(g/25mm)24.50引張強度(N/25mm)132粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39225006
2021-06-09
用途: 梱包
卸売・小売業

安いのに丈夫で使いやすいです。ありがとうございました。

対象商品 : 32745553
2019-10-04
用途: 段ボール箱の接着のため
中庄キリスト教会

廉価で、段ボールなどの接着に使用しています。普通に役に立っていますので、満足しています。

対象商品 : 32745544
2016-12-13
用途: 小口商品の仕分け梱包

粘着性も良く、定番アイテムとして問題なく使用しています。

対象商品 : 06122243
2013-08-29
用途: 梱包
鹿久保商店

いつもと変わらずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする