曜日別特売

リーガルジャンボエンドミル4枚刃ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)80
全長(mm)190
内容量1本注文コード06123105品番JEV-4LS5080
参考基準価格(税別)¥164,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング

用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4全長(mm)190刃長(mm)80シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)50表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0.04~0
注意
※超硬ロー付・コーティング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする