十年以上使用したことで、停止位置にうまく止まらなくなり,ポタポタ漏水が発生したので、バルブと一緒に交換しました。
作業自体は簡単ですが、組付け位置が合わないと上手く組めませんので、作業前に組付け位置を確認してから作業に入ると良いでしょう。
切替が滑らかになり、停止(止水)位置もカチッと止まります。
経年劣化により探していましたが、丁度同じものが出ており注文しました。
若干の変更がされていましたが使い勝手は良いと感じました。
後は2つセットになっていて別々に注文できれば良いと思います。
適応機種に掲載がなかったので、問合せして稼働日ベースで翌日には回答をいただき安心して注文することが出来ました。もちろん修理できました。実際に外してみると、この部品部分は傷んでいませんでしたが、ハンドル部分がカパカパしていたので変えてよかったと思います。切替時にカチッと音がするようになりました。
個人でメンテナンス用に購入しました。
まだ交換していませんが、数十年経過している本体ですので、別の部品も劣化していると思います。とりあえず、部品購入できて良かったです。
作業をネット動画で反復してましたので5分で交換終了しました。
使用工具はマイナスドライバー1本でした。左右の止水栓をしっかり締め
切り替えハンドル部は隙間にドライバーを入れて軽くこじ上げ浮いたら
手で引き抜きます。白いユニット部をそっと引き抜き新しいものを上下を確認しながら挿入し新切り替えハンドルを溝に合わせて押し込みます
以前、ハンドル部を取り外してあったもので、再度使用に際して必要になり購入しました。
温調ハンドルと合わせて購入しました。
本体は『TMJ40C3』で、適合表のとおり装着できました。
クリックもしっかりしており、問題ないようです。
切替ハンドルの部品どり、バネだけを交換しました。金属バネだけを売っていると大変ありがたいです。バッチリ直りました。