曜日別特売
ZH328-TIN-1.5 超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機) 06123909

超硬NCセンタードリル120°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)1.5
刃径(Φmm)1.5
全長(mm)75
溝長(mm)15
内容量1本注文コード06123909品番ZH328-TIN-1.5
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬全長(mm)75溝長(mm)15シャンク径(Φmm)1.5刃径(Φmm)1.5表面処理TiN先端角α(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする