RYOCO(菱高精機)
超硬NCセンタードリル90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
1.5
2
2.5
3
4
5
6
6.35
8
10
12
16
20
1
1.1
1.2
1.3
1.4
刃径(Φmm)
10
1.5
2
2.5
3
4
5
6
6.35
8
10
12
16
20
1
1.1
1.2
1.3
1.4
全長(mm)
100
75
100
115
130
60
溝長(mm)
35
15
20
25
30
35
40
55
10
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124128
品番
ZH329-TIN-10.0
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
NCセンタードリル/面取り
材質
超硬
全長(mm)
100
溝長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
TiN
先端角α(°)
90