曜日別特売
ZH330-TIN-2.0 超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機) 06124225

超硬センタードリル標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端径(Φmm)2
全長(mm)40
内容量1本注文コード06124225品番ZH330-TIN-2.0
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬全長(mm)40表面処理TiN胴径(Φmm)6角度α(°)【肩角度】60先端径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする