RYOCO(菱高精機)
超硬センタードリル標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
4
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
65
35
40
50
65
70
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124259
品番
ZH330-TIN-4.0
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリル標準長さ
材質
超硬
全長(mm)
65
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
10
角度α(°)
【肩角度】60
先端径(Φmm)
4