RYOCO(菱高精機)
超硬センタードリルロング100型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
1
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124329
品番
ZH330-100-TIN-1.0
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルロング100
材質
超硬
全長(mm)
100
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
4
角度α(°)
【肩角度】60
先端径(Φmm)
1