RYOCO(菱高精機)
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
1.2
0.7
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
42
36
42
47
53
58
69
82
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124548
品番
ZH330RC-TIN-1.2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】4【最小】3.15
全長(mm)
42
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
5
先端径(Φmm)
1.2