RYOCO(菱高精機)
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
2.5
0.7
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
53
36
42
47
53
58
69
82
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124575
品番
ZH330RC-TIN-2.5
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】8【最小】6.3
全長(mm)
53
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
8
先端径(Φmm)
2.5