曜日別特売
ZH339-60-TIN-12.5 超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機) 06124661

超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
先端径(Φmm)3.2
全長(mm)56
内容量1本注文コード06124661品番ZH339-60-TIN-12.5
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
超硬カウンターシンク軸細タイプ
材質超硬全長(mm)56シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)12.5表面処理TiN先端角α(°)60先端径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする