RYOCO(菱高精機)
超硬カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
5
6
8
10
外径(Φmm)
10.4
6.3
8
10.4
12.5
16
20
8.3
12.4
16.5
20.5
先端径(Φmm)
2.5
1.6
2
2.5
3.2
4
5
1.5
2.8
3.5
全長(mm)
50
45
50
53
56
63
67
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124706
品番
ZH339-90-TIN-10.4
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
超硬カウンターシンク軸細タイプ
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10.4
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
先端径(Φmm)
2.5