ZH337-60-TIN-3.0 超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機) 06124749

超硬メントリリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)3
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード06124749品番ZH337-60-TIN-3.0
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途超硬1枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)3表面処理TiN有効径(Φmm)【最小】0.5先端角α(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする