RYOCO(菱高精機)
超硬メントリリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
12
外径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124846
品番
ZH338-90-TIN-8.0
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
超硬1枚刃メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
表面処理
TiN
有効径(Φmm)
【最小】1.2
先端角α(°)
90