RYOCO(菱高精機)
超硬メントリリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
12
外径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
12
先端径(Φmm)
1.2
0.3
0.4
0.5
0.9
1.2
1.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124968
品番
ZH334-90-TIN-8.0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
超硬3枚刃メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
先端径(Φmm)
1.2