曜日別特売
ZH336-90-TIN-8.0 超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機) 06125090

超硬メントリリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
外径(Φmm)8
先端径(Φmm)1.2
内容量1本注文コード06125090品番ZH336-90-TIN-8.0
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途超硬4ツ溝メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)8表面処理TiN先端角α(°)90先端径(Φmm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする