曜日別特売
PR27WR 手付きポリ袋(ロール)S ジャパックス 06125949

手付きポリ袋(ロール)S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×100冊)
注文コード
06125949
品番
PR27WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.013
色
乳白半透明
縦(mm)
460
横(mm)
340(210+130)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする