曜日別特売
- フジOPPテープ 透明 厚さ0.05mm×幅48mm×長さ100m フジナップ 06128627

- フジOPPテープ 透明 厚さ0.05mm×幅48mm×長さ100m フジナップ 06128627
- フジOPPテープ 透明 厚さ0.05mm×幅48mm×長さ100m フジナップ 06128627
- フジOPPテープ 透明 厚さ0.05mm×幅48mm×長さ100m フジナップ 06128627

フジOPPテープ 透明 厚さ0.05mm×幅48mm×長さ100m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06128627
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

優れた耐久性と高い粘着力を兼ね備えた梱包用OPPテープです。
透明度が高く、仕上がりが美しい為、物流倉庫からオフィスまで幅広い用途で活躍します。
高い透明度により、下の文字やデザインを隠さない為、バーコードや宛名ラベルの上から貼っても読み取れます。

注意
※OPPテープは手で切りにくい為、専用のテープカッターやハサミを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする