- 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 06129262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 06129262
- 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 06129262

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ

(18件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(84mL)
ホワイトグレー
ホワイトグレー
ホワイト
ミルキーホワイト
シャンパンバブル
パウダーピンク
パールホワイト
クールエアー
ホワイトアイボリー
オフホワイト
アイボリー
ベージュ
クリーム
フレンチカフェ
ソフトアイボリー
レモンイエロー
イエロー
マスタードイエロー
ライム
ライトグリーン
フレッシュグリーン
グリーン
フォレストグリーン
オリーブグリーン
エメラルドグリーン
ビリディアン
カントリーグリーン
ライトブルー
スカイブルー
ネイビーブルー
カントリーブルー
ナイスブルー
インディゴブルー
パープル
ピンク
オレンジ
レッド
ブリックレッド
コルク
キャラメル
セピアリーフ
ライトカーキー
カーキー
ブリック
ブラウン
マロンブラウン
コーヒーブラウン
チョコレート
ダルブラウン
マイルドグレー
ライトグレー
スチールグレー
ブラックグレー
ブラック
コスモス
朱赤
スカーレット
アジサイ
ラベンダー
シルバー
内容量1缶(84mL)注文コード06129262品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。

用途
鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
ホワイトグレー主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)使用場所屋内外兼用特性つやあり種別水性つやあり主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.8(畳換算約0.5枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品説明動画

屋外木部戸袋の塗り方
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06131107
2024-07-22
用途: 鉄部への塗装

制御盤への筆塗塗装用途で購入。特に問題無く使用しました。

対象商品 : 06129725
2022-08-20
用途: ガラスアクリル画の修復に
葛籠屋工房建設業・工事業

教会の古いアクリル画は経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、ほぼアクリルペイントと大差なく補修出来ました。

対象商品 : 06129856
2022-11-14
用途: 家の基礎のコンクリート部分の塗装
有限会社ミトモ商亊

きれいに塗れました。筆が水で洗えるので費用が掛かりません。

対象商品 : 06129752
2021-12-05
用途: ABS材料への色付け
石垣機械彫刻所製造業

色合い、値段、使い勝手共に、他になく満足しています。

対象商品 : 06130924
2021-11-30
用途: テラスの床
酒井工房

テラスを作業場として使っており、今まで色々な塗料を塗り重ねてきたが、この塗料は色も鮮やかで艶も良く塗りやすくとても気に入った。刷毛で広い面を塗ったため、ムラになったが、ローラーを使うともっときれいになると思う。乾燥も早く、塗り重ねに待ち時間がかからず作業効率も良い。これで、耐候性があれば最高だと期待している。

対象商品 : 06130617
2020-03-08
用途: 机の天板の塗装に使いました
サービス業

エメラルドの色が鮮やかで、艶もあり、垂れにくく塗りやすかったです。
乾くのも速かったです。
塗装するときにはこのシリーズの物を購入しようと思います。

対象商品 : 06130452
2020-08-12
用途: 戸外の物置の再塗装に

色々な水性塗料を使ったが、これまでの経験で、使い易さから本品を選ぶ様になった。何より本缶蓋が丈夫で、何回でも開け閉め出来るのが気に入っている。戸外で紫外線に晒されていると、場所にもよるが、塗膜は5年くらいで、触ると白粉が指に付く、所謂「こな吹き」を起し限界状態になる。こうなると錆びるのも時間の問題で、再塗装がどうしても必要になる。本塗料の場合、5年程度以上は大丈夫の様だが、流石に10年は持たない。再塗装する場合、①金属ブラシ(電動工具がラク)等による旧塗装の簡易けれん(全部取る必要は無し)、②下塗に錆止め専用塗料2回塗り、③本塗料2回塗り…をしているが、最初に面倒でも簡単な下地けれんすると、食い付きも良く塗膜が長持ちする。更に、塗料寿命は塗膜の厚みに比例するとネット記載もあることから、塗料量と時間に余裕があれば、③を更に繰り返し、3回塗りするのも悪くはないように思う。

対象商品 : 06129655
2019-05-05
用途: 塗装
教育・研究機関

檻の塗装に溶媒臭もなく、乾燥後の光沢感が好きで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする