超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.65注文コード06129597品番ZH380-VCS(VCR)-1.65
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長寿命VCS(VCR)コート付き

用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38溝長(mm)10.5シャンク径(Φmm)3.175刃径(Φmm)1.65表面処理VCS(VCR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする