曜日別特売

MKK 穴寄せポンチホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
722-5929
注文コード
06129598
品番
SYPH-1620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

現場の声から誕生した新しい発想の”狭小スペースを生かした”穴寄せポンチホルダーです。
スリムベルト台座を採用し、狭小スペースを有効活用できます。
従来のホルダーと比べ約50%軽量化しました。
ベルトからの取り外しが楽に行えます。
ベルト通し金具を回転させることで、2段階の高さで使用できまます。
左右にスイングすることで、腰回りの他工具に緩衝・邪魔にならず、移動中に工具の引っ掛かり防止になっています。
ベルト通し台座に設けられた丸穴は、別売りのビス等で固定する事でスイング機能を固定化することが出来ます。

用途
穴寄せポンチ工具差しとして。
トラスコ品番
722-5929
材質
本体:鉄、台座:鉄
形状
穴寄せポンチ用ホルダー
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする