曜日別特売

ツートンサポートシリーズ 穴寄せポンチ専用ホルダー 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06129632
品番
TST-13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

穴寄せポンチの脱着が便利

用途
ワンタッチ脱着式穴寄せポホルダー
簡単装着できるオリジナル機構PAT.
トラスコ品番
523-4496
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、工具差込部:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
67
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
45
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする