200X200X30 PTFEシート 200×200mm アズワン 06130280

200X200X30 PTFEシート 200×200mm アズワン 06130280
200X200X30 PTFEシート 200×200mm アズワン 06130280

PTFEシート 200×200mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
30
注文コード
06130280
品番
200X200X30
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
¥44,900

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。

厚さ(mm)
30
アズワン品番
4-2536-10
材質
PTFE
寸法(mm)
200×200
耐熱温度(℃)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする