曜日別特売

デシケーター デジタル温湿度計付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アズワン品番4-8025-02
内容量1セット注文コード06130560品番G-ST
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,610
販売価格(税別)
¥25,100

デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
カラフルなデシケーター。
扉下パネルにカラフルな配色を施していますので、収納物の分類に便利です。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで容易に入ります。

色
グレー
アズワン品番
4-8025-02
付属品
棚板×2枚、シリカゲル皿×1皿
セット内容
デシケーター、デジタル温湿度計
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.7
測定範囲
【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
間口(mm)
270×375
内寸法(mm)
280×275×350
表示分解能
【温度】0.1℃【湿度】1%RH
棚段数
4段
棚板間隔(mm)
73
棚板耐荷重(kg)
2.0 /枚
表示範囲
【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
使用温湿度範囲
【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)
347×349×420
棚板寸法(mm)
275×270
総耐荷重(kg)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする