JLT
工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
06134725
品番
ES503
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル
仕様
LEDライト付
電源
リチウムイオン電池(2000mAh)
ケーブル長(m)
5
レンズ径(Φmm)
5.5
表示
【画面回転】180°
充電時間
3時間
最大解像度
1920×1080ピクセル
ズーム
2倍(デジタル)
バッテリー容量(Ah)
2
視野角
70°
画素数
200万画素
モニタ
5.0インチ IPSパネル
記録メディア
マイクロSDカード 64G(クラス10以上)
防水性
IP67(カメラ・ケーブルのみ)
焦点距離
2-10cm
ケーブル径(Φmm)
5
稼働時間(時間)
3時間