曜日別特売
PK019 高圧継手用パッキン ヤマト産業 06134996

高圧継手用パッキン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)20適合サイズW34材質PCTFE注文コード06134996品番PK019
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途高圧ガス配管用。材質PCTFE最高使用圧力(MPa)20適合サイズW34厚さ(mm)3内径(Φmm)20外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 溶接作業
日本千葉貿易有限会社製造業

然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89672466
2023-06-11
用途: 機械のメンテナンス時

コンプレッサーの配管継ぎ手のエア漏れ修理のため使いました、品質に問題ないので、耐久性に期待してます

1が参考にしています
対象商品 : 89672414
2020-12-30
用途: 高圧ガス配管
教育・研究機関

高圧ガスのレギュレータに使用しています.消耗,紛失の可能性がありますので,予備も含めて購入しました.CO2ボンベに使用していますが,漏れなく,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 89672405
2020-02-05
用途: N2ガスボンベ取付用に

毎回のN2ガスボンベ交換時に交換用として使用しました。
ローコストなので、ボンベ交換時に毎回使用しています。
品質に問題無く日本製のレギュレーターにバッチリ合いした。

対象商品 : 89672405
2019-12-18
用途: 溶接作業

TIG溶接用アルゴンガスボンベの継ぎ手に使用。一度パッキンからの漏れでボンベを空にしてから、ボンベ交換時は必ず交換しています。

対象商品 : 89672405
2019-12-16
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸ガスのレギュレーターの取替用に使っている。
古くなってくると、硬化し、ガスが漏れるので定期的に交換するように予備をそろえている

対象商品 : 89672405
2016-09-05
用途: 酸素の接続

安くて有難いです。無くしてもいいようにまた予備に買いたいです。

対象商品 : 89672441
2019-03-20
用途: ガス調整器のパッキン代用

この商品が悪いわけではなく、もう1mmから2mm外径の大きいものを探していました。ゆるゆるですぐ無くなってしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする