用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。
4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。
高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。
※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。
アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。
アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。
※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く
著作権保護機能(CPRM)非対応です。
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
SD変換アダプターが付属しています。
保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター×1仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)256転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:95、書込:85メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30