曜日別特売
1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476

1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476
1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476
1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476
1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476
1664-42-250-SB プライヤーレンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136476

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06136476
品番
1664-42-250-SB
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ボックスジョイントで構成された壊れにくいプライヤーレンチです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。メートル法とヤードポンド法のスパナの全範囲のボルトとナットに対応します。ハンドルの開閉によりボルトやナットの早回しが可能です。平行で滑らかなアゴによりワークピースを傷つけることなく掴み、保持し、曲げたり、引っ張ることが可能です。

材質
特殊工具鋼製
全長(mm)
250
質量(g)
420
ハンドル
プラスチックコーティング
開口範囲(mm)
ナット:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする