LF-7KRZ-13 レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用) INAX(LIXIL) 06136500

レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06136500品番LF-7KRZ-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区一般地適合場所医療・施設用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)回転形150(壁から)呼び径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする