NWS(エヌダブリューエス)
メカニックプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
06136720
品番
147-62-205-SB
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
クロムフリーのチタンコーティングです。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。
全長(mm)
205
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
160
角度(°)
先曲がり:45
ハンドル
プラスチックコーティング