アトムハウスペイント
水性下塗剤エコ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1缶(14L)
1缶(0.7L)
1缶(4L)
1缶(7L)
1缶(14L)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
06136996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に
特性
耐久
種別
水性
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤
不要
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約50~160
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約2、冬期/約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/3、冬期/6以上
注意
※必ず水性塗料を上塗りしてください。
※金属面やタイル、浴室床、浴槽、池など常に水のかかる所には使用できません。