アトムハウスペイント
水溶性つや出しニス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(100mL)
1本(120mL)
1本(300mL)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(100mL)
注文コード
06137118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
水彩絵の具の上に塗ってもにじまないので、工作の仕上げに最適です。
建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途
紙粘土細工、紙細工、水彩絵、木工品などのつや出しに
色
クリヤー
特性
つや出し
塗り面積(m
2
)
約1.5(畳換算 約1枚分)
主成分
水溶性アクリル樹脂
主な用途
木、紙粘土
指触乾燥時間(分)
夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
水性
危険物の性状
水溶性
注意
※アクリル絵の具の上に塗るとにじむことがあります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など