曜日別特売
SSJ1030 ステンスクリュージョイント ニッサチェイン 06137191

SSJ1030 ステンスクリュージョイント ニッサチェイン 06137191
SSJ1030 ステンスクリュージョイント ニッサチェイン 06137191

ステンスクリュージョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)3
使用荷重(kg)40
内容量1箱(10個)注文コード06137191品番SSJ1030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。セット内容ステンスクリュージョイント3.0mm(10個入)材質ステンレス寸法L(mm)29線径(Φmm)3使用荷重(kg)40寸法A(mm)9寸法D(mm)3寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする