曜日別特売
SYJ1040 ステンアンカーシャックル ニッサチェイン 06137455

SYJ1040 ステンアンカーシャックル ニッサチェイン 06137455
SYJ1040 ステンアンカーシャックル ニッサチェイン 06137455

ステンアンカーシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)8
使用荷重(kg)50
内容量1箱(10個)注文コード06137455品番SYJ1040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

太いロープなどにも対応できます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。セット内容ステンアンカーシャックル4mm(10個入)材質ステンレス寸法L(mm)20使用荷重(kg)50寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8寸法C(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする