曜日別特売
285X-19 USAGX-Grip コンビネーションレンチ 19mm USAG 06137456

285X_1.jpeg

USAGX-Grip コンビネーションレンチ 19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06137456
品番
285X-19
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

特別な形状のスパナ、メガネが新しいボルト・ナットだけでなく、角がナメたボルト・ナットもグリップします。
標準のUSAGのコンビネーションレンチ(285シリーズ)より30%長くなっています。

全長(mm)
283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする