”首振りロックラチェットコンビ”

”首振りロックラチェットコンビ” - トップ工業

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。
12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。
送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。
プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。
電子部品、車両整備用工具として。
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72
色
シルバー
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※ボルトナットに合ったサイズを使用し、パイプ等を継ぎ足して過大な力を加えないでください。
※プッシュボタンの操作なしに、無理に首振り角度の調節をしないでください。
※ボルトナットに対して浅掛け、斜め掛けはやめてください。
※工商作業での使用は安全ヒモ等の落下防止策をしてください。
※(17ミリサイズ以上はセーフティコード用穴付き)TOP安全セーフティコードを併せてご使用になれば一層安全で便利です。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
メガネ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787537FRC-17LK158-9934225171710.9
¥7,600
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06787598FRC-12LK158-993617212128.6
¥5,850
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06787860FRC-8LK158-9933140886.8
¥5,300
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06788036FRC-14LK158-993019014149.3
¥6,450
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06788779FRC-10LK158-993716010108
¥5,400
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06788971FRC-7LK591-9152140776.8
¥5,300
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06788989FRC-13LK158-992817813138.9
¥6,100
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06789077FRC-21LK158-9931275212113
¥10,200
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06789321FRC-22LK158-9932275222213
¥10,800
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする