ニッサチェイン
ステンアンカーシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
12
8
10
12
使用荷重(kg)
100
50
80
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137480
品番
SYJ1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンアンカーシャックル6mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
30
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応