ニッサチェイン
ステンスリムオープンアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
35
20
28
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137866
品番
SPF1080H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
SPF1080Hステンスリムオープンアイ8mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
6.5
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
57
寸法B1(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応