ニッサチェイン
ステン丸型オープンアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
20
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137900
品番
SPF2050H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法A1(mm)
33
寸法A2(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応