ニッサチェイン
ステン丸型オープンアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
26
20
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137909
品番
SPF2060H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応