ニッサチェイン
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
4
4
5
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138006
品番
SPF40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンアイストラップ4mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
3.2
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
10
寸法B2(mm)
32
寸法H1(mm)
16
寸法B1(mm)
40
寸法H2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応