曜日別特売
SPF50 ステンアイストラップ ニッサチェイン 06138015

SPF50 ステンアイストラップ ニッサチェイン 06138015
SPF50 ステンアイストラップ ニッサチェイン 06138015

ステンアイストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1箱(10個)注文コード06138015品番SPF50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。セット内容ステンアイストラップ5mm(10個入)材質ステンレス寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法W(mm)11寸法B2(mm)40寸法H1(mm)16寸法B1(mm)51寸法H2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする